Rosetten-Garnitur Neo 5
Rosetten-Garnitur  Neo 5  - 1
Rosetten-Garnitur  Neo 5  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rosetten-Garnitur Neo 5

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Material: Edelstahl (AISI 304, 1.4301)

  • Federgelagerter Drücker auf Rosette: Stellt die Rückstellung des Drückers nach Betätigung in die Waagerechte sicher.

  • Durchgehende Befestigung: Bestmöglicher Halt für die Rosette.

  • Für Türstärken von 38 bis 42 mm: Bei allen gängigen Innentüren einsetzbar.

  • Für Zimmer- und Badtüren: Ermöglicht die Ausstattung von kompletten Wohnungen.
Hinweis

Montagezubehör:


Vierkantstift 8 - Hülse 8,5 mm / 100 mm, Senkschrauben DIN 965 mit Kreuzschlitz M4 x 45 vn., Hülsenmutter mit metrischem Innengewinde, Innensechskantschlüssel SW 3, Montageanleitung, Bohrschablone