Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rostlöser BOLTEX
Mineralölfreier Hightec-Rostlöser mit KENA®-microfluid-Formel zum Lösen von festgerosteten Verbindungen und zur Reinigung von Flugrost und Rostflecken
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
Löst hartnäckig festgerostete Verschraubungen
Langsame Ablüftung
Kann über mehrere Stunden einwirken ohne an Lösekraft zu verlieren
Sparsam
3-fach höhere Wirksamkeit durch neuartige KENA®-microfluid-Formel
Intelligenter Multifunktionssprühkopf
- Gezieltes Punktsprühen zur sparsamen Dosierung
- Flächiges Aufsprühen zur Oberflächenreinigung
Löst den Rost von der Oberfläche
- Dringt dadurch wirkungsvoll in die verrostete Verbindung ein
- Erleichtert so das Lösen der festsitzenden Schrauben und Muttern
Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen sofort entfernen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
hohe Reinigungswirkung zum erfolgreichen beseitigen von Rostablagerungen wie Flugrost, Rostflecken, Verkrustungen und Ölrückstände. Lösen von festgerosteten Verbindungen
Lösen von Verbindungen: Die zu behandelnden Bauteile einsprühen. Die Einwirkzeit variiert je nach Verrostungsgrad. Direkt auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen, einwirken lassen, mit einem Tuch abwischen oder mit Wasser abspülen/neutralisieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!