Rostlöser
Rostlöser - 1
Rostlöser - 2
Rostlöser - 3
Rostlöser - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rostlöser

Neuartiges, synthetisches Rostlösefluid zur Demontage festgerosteter Teile durch extreme Kühlwirkung. Löst oxidierte Schraub- und Steckverbindungen in sekundenschnelle.
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
Human+Technology®


  • Hoher Arbeits- und Anwenderschutz, da frei von nervenschädigendem n-Hexan, potenziell allergieauslösenden Duft- und Farbstoffen sowie schädlichen Lösungsmitteln

  • Keine toxikologisch relevante Kennzeichnung

  • NSF registriert

  • ISO 21469 sowie Kosher- und Halal-zertifiziert

  • Rezeptur frei von Silikonöl, PFAS und Mikroplastik

  • Geringere Belastung für Mensch und Umwelt durch den Einsatz weniger gesundheitsbedenklicher Inhaltsstoffe


Eigenschaften


  • Extrem tiefe Kühltemperatur von bis zu -60 °C

  • Löst sekundenschnell oxidierte Schraub- und Steckverbindungen durch thermische Schrumpfung
Hinweis
  • Bei der Verwendung des Produkts in der lebensmittelverarbeitenden Industrie darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden.

  • Bei der Nutzung des Produkts als Korrosionsschutzfilm muss es vor der Wiederinbetriebnahme des Geräts vollständig entfernt werden.