Eigenschaften
Universelle Grundierung auf Alkydharzbasis für außen und innen mit aktivem Korrosionsschutz (Zinkphosphat). Ergibt in Kombination mit Kunstharzlacken sehr gute Ergebnisse. Würth Rostschutzgrund zeichnet sich aus durch:
- Rasche Durchtrocknung
- Guten Verlauf
- Dauerhaften Schutz
Trocknung (20°C, 60 % r.F.)
- Staubtrocken nach 1 - 2 Stunden
- Griff fest nach 4 - 5 Stunden
- Durchgetrocknet in ca. 12 Stunden
Verbrauch
ca. 125 g/m2 oder 7 - 8 m2/kg (abh. vom Auftragsverfahren). Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig. Lagervorschriften nach VbF entfallen.
Der Untergrund muß trocken, sauber, fett- und rostfrei sein. Altanstriche müssen entweder haftfähig und angeschliffen sein oder entfernt werden. Eisen sollte gründlich entrostet und 2-mal grundiert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!