Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rostumwandler-Spray
Korrosionschutzlack mit rostumwandelnden Eigenschaften
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Rostentwicklung wird angehalten
Rostschicht wird durch Eisenkomplex-Bildung neutralisiert
Ideal für schwierige rostbehaftete Stellen
Schützt auch in Rissen und Poren aufgrund der hohen Eindringtiefe
- Hochwertige Epoxi-Grundierung für zuverlässige Schutzschicht
- Überlackier- und überspachtelbar
- Silikon- und säurefrei
Aushärtung bei Raumtemperatur. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.Der Lackaufbau sollte nur mir 1-K Produkten erfolgen.
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich. Die Angaben des Technisches Datenblattes sind vor Anwendung zu berücksichtigen. Bei der Überlackierung empfehlen wir den Lackaufbau nur mit 1-K-Produkten durchzuführen. Es sind die Angaben der Beschichtungshersteller zu beachten. Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Mit Rostumwandler-Spray wird die Rostschicht neutralisiert und ein metall-organischer Eisenkomplex gebildet. Der Korrosionsschutzlack mit rostumwandelnden Eigenschaften ist ideal geeignet zur Überlackierung schwieriger rostbehafteter Stellen. Für Wartung und dauerhaften Schutz von Fahrzeugen, Anlagen, Maschinen und Bauteilen in allen Bereichen.
Vor Aufsprühen losen Rost, Fett, Schmutz sowie mit Rost unterwanderte Farbschichten entfernen. Roststelle gut säubern. Dose kräftig schütteln, dann dünn in 2–3 Schichten aufsprühen (Sprühentfernung ca. 25–30cm). Trockenzeit zwischen den einzelnen Schichten ca. 2 Stunden. Nach vollständiger Trocknung sollte ein Decklack aufgetragen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!