Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SML-Verbinder Rapid
Zum Verbinden von muffenlosen Abwasserrohren und Formstücken aus Gusseisen nach DIN EN 877 und DIN 19 522
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelles und sicheres Verbinden mit nur einer Verschlussschraube
Einfaches Aufstecken des Verbinders durch vormontierte und verrutschsichere EPDM-Dichtungseinlage
Schließen des Verbinders mit einfachem Innensechskant SW 6 / SW 8
Kein Drehmomentschlüssel oder Spezialwerkzeug erforderlich
Vormontage von Rohren und Formstücken aufgrund starker Klemmwirkung mühelos möglich
Kein Anzugsmoment erforderlich durch Blockanzug (beide Spannbacken müssen zusammenstoßen)
Zur Gebäudeentwässerung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!