Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Säbelsäge EFS 1100-E COMPACT
Kompakt und leistungsstark mit 1.100 Watt starkem Motor und 28 mm Sägeblatthub für eine effiziente und hohe Schnittleistung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geringes Gewicht für einfache Handhabung
- Geringe Geräuschentwicklung
- Hohe Laufruhe
- Präzises Handling durch Softgrip. Ergonomische Form ermöglicht angenehmes Arbeiten
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
- Müheloses Befestigen der Sägeblätter
- Einhandhebel zum einfachen Wechsel der Sägeblätter
- Ermüdungsarmes und komfortables Arbeiten
- Arretierung im Dauerlauf
- Die Lieferung erfolgt in einem praktischem Transportkoffer
Abrissarbeiten und Demontage.
Ideal geeignet zum Sägen von Holz, Metallen, Kunststoffen oder ähnlichen Werkstoffen wie Hartgummi, Fieberglas usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!