Säbelsägeblatt Bau drei Sterne Multiblade

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säbelsägeblatt Bau drei Sterne Multiblade

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
0615720346/347Speziell geeignet fürHolz mit Metall5 bis 150 mm
Holzfaserplatten5 bis 150 mm
Hartholz, Weichholz5 bis 150 mm
Aluminium3 bis 18 mm
Buntmetall3 bis 18 mm
PVC, Kunststoffe allgemein3 bis 10 mm
Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe3 bis 10 mm
Geeignet fürKunststoffbeschichtete Holzfaserplatten5 bis 150 mm
Dünne Bleche3 bis 18 mm
Sandwich-Material5 bis 150 mm