Säbelsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säbelsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
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
  • Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
0615820340/341Speziell geeignet fürHartholz, Weichholz6 bis 150 mm
Sperrholz6 bis 150 mm
Holzfaserplatten6 bis 60 mm
Verleimte Hölzer6 bis 60 mm
Geeignet fürKunststoffbeschichtete Holzfaserplatten6 bis 60 mm
PVC, Kunststoffe allgemein6 bis 150 mm