Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Säbelsägeblatt Edelstahl drei Sterne für Edelstahlbleche und -rohre
Mit Hartmetallleiste und präzisionsgeschliffenen Zähnen zum Schneiden von Edelstahl
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur Verwendung bei einer Materialstärke von 1,5 bis 3 mm aufgrund der feinen Zahnteilung von 1,4 mm.
- Ideal geeignet zum Schneiden von Edelstahl durch präzisionsgeschliffene Zähne
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Edelstahl-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
| Anwendungsgebiete | |||
| Artikelnummer | Anwendungsmerkmal | Material | Materialstärke |
| 0615911614 | Speziell geeignet für | Edelstahl | 1,5 bis 3 mm |
| Bleche und Rohre | 1,5 bis 3 mm | ||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!