Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Säbelsägeblatt Rescue vier Sterne für Rettungseinsätze
Der Rettungsspezialist für höchste Beanspruchung bei Rettungsarbeiten und technischer Hilfeleistung ohne Funkenflug. Ermöglicht einen schnellen Zugang zur Rettung der Verunfallten.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Das Hartmetall gewährleistet eine extrem hohe Standzeit und ermöglicht höchste Belastbarkeit bei technischen Hilfeleistungen, Rettungsarbeiten und beim Zerlegen von Fahrzeugen
- Die spezielle Form des Blattes ermöglicht Tauchschnitte in Windschutzscheiben, Fahrzeugdächer und Fahrzeugunterböden
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
| Anwendungsgebiete | |||
| Artikelnummer | Anwendungsmerkmal | Material | Materialstärke |
| 0615515030 | Speziell geeignet für | Verbund-Sicherheitsglas | |
| Hochfesten Stahl | |||
| Geeignet für | Edelstahl, Bleche und Profile | 4 bis 12 mm | |
| 0615522830 | Speziell geeignet für | Verbund-Sicherheitsglas | |
| Hochfesten Stahl | |||
| Geeignet für | Edelstahl, Bleche und Profile | 4 bis 12 mm | |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!