Säbelsägeblatt Bau

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säbelsägeblatt Bau

Zum Sägen von Holz mit Nägeln, Palettenbau, Sandwich-Materialien, Gipsplatten, abrasive Materialien

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Zahnteilung min./max. Dicke Speziell geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0615720346
200 mm 2.2-4.6 mm 1,25 mm Holz mit Metall, Holzfaserplatten, Hartholz, Weichholz, Aluminium, Buntmetall, PVC, Kunststoffe allgemein, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe
1 St.
0615720326
203 mm 2.1-2.8 mm 0,9 mm Paletten, Holz mit Nägeln
1 St.
0615715254
150 mm 3.0-4.0 mm 1,25 mm Holz mit Nägeln, Stahlrohre, Gussrohre, Holz mit Metall
1 St.
0615722254
225 mm 3.0-4.0 mm 1,25 mm Holz mit Nägeln, Stahlrohre, Gussrohre, Holz mit Metall
1 St.
0615730254
300 mm 3.0-4.0 mm 1,25 mm Holz mit Nägeln, Stahlrohre, Gussrohre, Holz mit Metall