Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Satinierwalze CERALINE
Zum Entfernen von leichten Kratzern und Anlauffarben, Satinieren, Angleichen vorgeschliffener Bleche sowie Reinigen von Oxidschichten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Großer Außendurchmesser für extrem hohe Standzeit und deutlich weniger Wärmeentwicklung
- Sorgt für ein sehr markantes Schliffbild (Bürstenschliff)
- Effektvoll und sehr langlebig
- Doppelimprägniertes Schleifvlies erzielt sehr schnell und ansatzfrei das gewünschte Schliffbild
- Farbmarkierung für einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur und verhindert Verwechslungen der Ausführungen
- Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Zahl wirkt feines Korn gröber
- Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß
- Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen
- Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. 3.700 min-1
- Zum Entfernen von leichten Kratzern
- Für nahezu ansatzfreies Mattieren
- Zum Satinieren vorgeschliffener Bleche
- Zum Angleichen vorgeschliffener Bleche
- Für effektvolle Oberflächen
- Zum Reinigen von Oxidschichten
- Zum Entfernen von Anlauffarben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!