Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - 1
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - 2
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - 3
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - 4
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - 5
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - 6
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - 7
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - 8
Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter - 9

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter

Sehr schnell, modular, mit sehr hoher Standzeit, symmetrischem 4-Schneiden-Vollhartmetall-Kopf und besonders großen Absaugkanälen

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich
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
  • Staubfreies Bohren durch direkter Absaugung im Bohrloch, deshalb keine nachträgliche Reinigung mehr notwendig

  • Sehr schneller Bohrmehlabtransport und sehr geringe Verstopfungsgefahr dank besonders großen Absaugkanäle

  • Sehr einfach zu reinigen aufgrund demontierbarer Saughülse ab Ø 12 mm

  • Schützt den Anwender vor gesundheitlichen Belastungen aufgrund der deutlich reduzierten Staubentwicklung

  • Ø 6, 8 und 10 mm verfügen über eine zusätzliche Staubabsaugkappe

  • Schneller und einfacher Bohrerwechsel dank mehrfach wiederverwendbaren, kompakten Saugadapter (kombinierbar mit unterschiedlichen Bohrerdurchmesser, ist nachhaltig und spart Kosten)

  • Sehr hohe Standzeit und kein Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z. B. Armierung aufgrund symmetrischem 4-Schneiden-Vollhartmetall-Kopf

  • Sehr leichtes und genaues Anbohren dank spezieller, selbst zentrierender Spitze

  • Für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M
Hinweis
  • Achtung: Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren!

  • Einsatz nur in Verbindung mit Adapter für Saugbohrer Quadro-L Art.-Nr. 0648120000

  • Beiliegende Bedienungsanleitung beachten

  • Nur Sauger der Staubklasse M verwenden