Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schallentkopplungsstreifen SonusStripe
Verringert die Flankenübertragung von Luft- und Körperschall durch innere Reibung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bestehend aus ökologischen Grundmateralien Sand und Holz
- Besonders effektiv im tieffrequenten Bereich
- Belastungsunabhängige, schalltechnische Entkopplung
- Keine Verwechslungen möglich da für alle Anwendungen und Etagen universell einsetzbar
- Einfacher Zuschnitt mit Messer oder Stichsäge
- Lagesicherung mit Drahtstiffen, Schrauben oder Montagekleber möglich
- Keine speziellen entkoppelte Winkelverbinder notwendig
- Wand- und Deckenelemente lassen sich einfach verschieben und somit perfekt positionieren
Höhere Lasten im Bau haben keinen negativen Einfluss auf die Wirkungsweise der SonusStripe Schallentkopplungsstreifen
Sonus Stripe ist beständig gegen Feuchtigkeit, unterliegt bei Nässe nur geringen Maßdifferenzen und trocknet wieder aus. Eine vor freier Bewitterung geschützte Lagerung in unverbautem Zustand wird empfohlen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!