Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Schallschutz-Verkleidung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schallschutz-Verkleidung

Zur Schallabsorption, Temperaturisolierung und optischen Aufbesserung an Motor- und Kofferraumhauben, Türen, etc.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Polyurethan-Weichschaummatten

  • Farbe: Schaum: grau, Deckschicht: schwarz

  • Einseitig mit einer geschlossenen, hochelastischen Polyurethan-Deckschicht versehen

  • Selbstklebend

  • Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Motoröl, Kraftstoffe, Lösungsmittel etc.

  • Luft- und weitestgehend flüssigkeitsundurchlässig

  • Hohe Klebekraft

  • Temperaturbeständig –30°C bis +80°C (1 Stunde +180°C)
Hinweis

In der Originalverpackung dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. 12 Monate lagerfähig.

Brandeigenschaften des Schaumes Erfüllt die Norm FMVSS 302