Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schalstopfen
Stopfen aus hochwertigem Kunststoff zum Verschließen von Löchern in der Schalung. Geeignet für Durchmesser von Ø 20 mm bis Ø 25 mm. Die Laschen auf vier Seiten gewährleisten einen zentrierten Halt im Loch.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Material: Regranuliertes HDPE
Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!