Schaltrennmittel TM 25, TM 200

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaltrennmittel TM 25, TM 200

Lösungsmittelfreies Schaltrennmittel für eine optisch und qualitativ einwandfreie Betonoberfläche.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Für saugende und nichtsaugende Schalungen geeignet.


Gebrauchsfertiges, lösungsmittelfreies Trennmittel für extrem leichte und saubere sowie rückstandsfreie Entschalungen.



Geringer Verbrauch


durch die niedrige Viskosität sind besonders dünne Trennmittelfilme erzielbar. Je nach Saugfähigkeit und Rauhigkeit des Untergrundes.


* Saugend 35 - 60 g/m2


* Nichtsaugend 25 - 40 g/m2



Nicht bei Stahlschalungen im Tunnelbau verwenden.

Hinweis

Nicht in der prallen Sonne lagern. Frostempfindlich!