Scharnier Tiomos H 105°
Scharnier Tiomos H 105° - 1
Scharnier Tiomos H 105° - 2
Scharnier Tiomos H 105° - 3
Scharnier Tiomos H 105° - 4
Scharnier Tiomos H 105° - 5
Scharnier Tiomos H 105° - 6
Scharnier Tiomos H 105° - 7
Scharnier Tiomos H 105° - 8
Scharnier Tiomos H 105° - 9

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scharnier Tiomos H 105°

Im Korpusoberboden und Korpusunterboden verdeckt eingelassenes Scharnier-System

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Funktionale Ausstattung


  • Keine Bearbeitung der Korpusseiten notwendig

  • Kein Platzverlust im Schrank durch seitliche Scharnieranbindungen

  • Öffnungswinkel 105°

  • Integrierte Soft-close Dämpfung

  • 3-dimensionale Verstellung

  • Geeignet für Türstärken ab 18 mm

  • Für ein max. Türgewicht von 17 kg


  • Lieferumfang

  • 1 x Scharnier oben

  • 1 x Scharnier unten

  • 2 x Abdeckkappen

  • 6 x Spanplattenschrauben
Hinweis

Für schwere Türen ab 15 kg empfehlen wir eine Korpusstärke von min. 22 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Probeanschlag empfohlen.