Schaumkanone
Schaumkanone - 1
Schaumkanone - 2
Schaumkanone - 3
Schaumkanone - 4
Schaumkanone - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaumkanone

Zum Verarbeiten von Würth Nutzfahrzeug-, Werkstatt- und Betriebsreinigern und anderen Reinigern, in Verbindung mit Hochdruckgeräten oder Dampfstrahlern

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Gleichmäßiges Schaumbild


  • Sparsam im Verbrauch

  • Effektiver Reinigungsmitteleinsatz durch längere Einwirkzeit und langsames Ablaufen des Schaums

  • Leichtes Erkennen der bereits aufgetragenen Flächen


Anwenderfreundlich


Einfache Montage an vorhandene Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler durch Adapter



Alle Teile, die mit Reiniger in Berührung kommen, sind aus Edelstahl oder Kunststoff


  • Korrosionsbeständig

  • Leichtes Reinigen der Schaumkanone


Ideale Dosierung der Reiniger über Einstellschraube

Hinweis

Schaumkanone nach Gebrauch mit Wasser nachspülen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.