Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schaumkanone
Zum Verarbeiten von Würth Nutzfahrzeug-, Werkstatt- und Betriebsreinigern und anderen Reinigern, in Verbindung mit Hochdruckgeräten oder Dampfstrahlern
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
Gleichmäßiges Schaumbild
- Sparsam im Verbrauch
- Effektiver Reinigungsmitteleinsatz durch längere Einwirkzeit und langsames Ablaufen des Schaums
- Leichtes Erkennen der bereits aufgetragenen Flächen
Anwenderfreundlich
Einfache Montage an vorhandene Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler durch Adapter
Alle Teile, die mit Reiniger in Berührung kommen, sind aus Edelstahl oder Kunststoff
- Korrosionsbeständig
- Leichtes Reinigen der Schaumkanone
Ideale Dosierung der Reiniger über Einstellschraube
Schaumkanone nach Gebrauch mit Wasser nachspülen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Aufschäumen von Reinigungsmitteln bei der Reinigung von Karosserien, Chassis, Aufbauten, Planen, Werkstätten, Betriebsräumen und Ställen
Schaumkanone mit entsprechendem Adapter an den Pistolengriff des Hochdruckgerätes anschließen und Behälter mit Reiniger füllen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!