Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schmierstoffschaum GLISS
Gleitsprayschaum für elektrische Kabel, Kautschuk und Kunststoff
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Schmierfähigkeit
- Kann die Reibung signifikant reduzieren
- Besonders geeignet für die Anwendung bei Tiefbauinstallationen
Schaumprodukt mit hoher Migrationskapazität
Die im Schaum enthaltenen Schmierstoffe werden gleichmäßig im Installationsrohr verteilt und erleichtern so die Einführung elektrischer Kabel
Anhaltender Schmiereffekt
Geschmierte Kabel können leicht herausgezogen werden, auch nach einem langen Zeitraum
Spray wird mit spezieller Auftragetülle geliefert
- Mit dem Treibgas wird der Gleitschaum aufgesprüht
- Die Auftragetülle ermöglicht es, besonders schwierige Stellen zu erreichen
- Die Anwendung ist leicht, schnell und effektiv.
- Praktisch und schmutzfrei
- Verhindert versehentlich verschüttete Flüssigkeiten auf empfindlichen Böden und vermeidet so unerwünschte Verfärbungen oder Flecken
Kontakt mit Marmor, Teppichen, Holzböden u. Ä. vermeiden. Flecken lassen sich mit handelsüblichen Fleckenentfernern für Stoffe entfernen.
Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen und müssen durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Kanister vor Gebrauch gut schütteln. Den Schaum direkt auf die Kabel oder in das Installationsrohr sprühen und mit dem Einführen bzw. Herausziehen beginnen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!