Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenaustrennset Basic 7-teilig
Zur einfachen und kostengünstigen Austrennung von geklebten Kfz-Front und Heckscheiben.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bedienung durch nur eine Person möglich
- Durch Austrenngerät mit Ansaugsystem, Schneidschnur/-draht und Befestigungshaken
Hohe Kontrolle des Schneideprozesses, speziell in den Ecken, sowie die Möglichkeit zwischen Draht und Schnur zu wechseln
- Durch Ratschenlösung
Innenverkleidungen müssen nicht entfernt werden
- Durch Einsatz von Schneidschnur und Protektor
Auch bei engen Spaltmassen einsetzbar
- Durch sehr robuster Schneideschnur
Set mit Grundausrüstung im Orsy Koffer
- Alles drin was es braucht
Lieferumfang:
- 1x Scheibenaustrenngerät
- 1x Schneiddraht, Art.-Nr. 071458 282
- 1x Schneidschnur, Art.-Nr. 071458 283
- 1x Befestigungshaken Art. 071458 214
- 1x Schnurahle, Art.-Nr.071458 213
- 1x Protektor, Art.-Nr. 071458 219
- 1x Orsy System-Koffer Art-Nr. 5581021000
Speziell für Einmannbedienung geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!