Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenklebstoff EXPERT Set 5-teilig
Scheibenklebstoffset mit hochmoduligem, nicht leitendem und leicht auszupressendem 1K-Scheibenklebstoff
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
2 Stunden Wegfahrzeit bei PKW mit Airbag
Verhältnismäßig leicht auszupressen
Mit sicherem Pull Off Kartuschen-Verschluss
- Lösemittel und PVC frei
- Kurzer Fadenabriss
- Sehr gute Standfestigkeit
Sicherheitsgeprüft
- Abfahrtszeit bestätigt mit Crash-Test und TÜV-Zertifikat nach FMVSS208/212
- Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller)
Hinweis
Bei der Oberflächenvorbereitung ist es unerlässlich, dass der Würth Aktivreiniger und der Würth Varioprimer verwendet werden. Die Produkte sind vor dem Einsatz auf ihre Haltbarkeit zu überprüfen. Tragen Sie den Klebstoff auf, während Sie die Pistole vertikal führen, beginnend mit der Mitte am unteren Rand des Fensters. Stellen Sie das Fahrzeug nicht auf der Hebebühne ab. Beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur Wulstgeometrie. Die Anwendungs- und Wegfahrzeiten sind zu beachten.
Die Gebrauchsanweisung ist eine Empfehlung auf der Grundlage der von uns durchgeführten Tests und unserer Erfahrung; führen Sie vor jeder Anwendung eigene Tests durch. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen und Lager- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für ein bestimmtes Anwendungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Informationen zur Verfügung stellt oder als Beratungsdienst fungiert, wird von diesem Dienst keine Verantwortung übernommen, es sei denn, die Beratung oder Information fällt in den Geltungsbereich unserer spezifizierten, vertraglich vereinbarten Dienstleistung oder der Berater hat vorsätzlich gehandelt. Wir garantieren eine gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.
Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten. Die Aushärtung und die Ablüftdauer ist von Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtigkeit abhängig.
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Ersatzverglasung von gängigen KFZ, NFZ, Transportern sowie Land- und Baumaschinen.
Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung erfolgt mit den dazugehörigen Systemkomponenten. Zwingend erforderlich ist die Oberflächenbehandlung. Klebeflächen (Scheibe und Karosserie) reinigen und anschließend 5 min ablüften lassen. Varioprimer dünn auf die Klebefläche der Scheibe auftragen und 10 min ablüften lassen. Klebstoff mit senkrecht geführter Pistole, beginnend von der unteren Scheibenmitte auftragen.
Ist der Lack der zu klebenden Fläche angegriffen oder frisch lackiert muss der Varioprimer aufgetragen werden und 10 min abgelüftet werden. Vor dem Auftrag des Varioprimers muss auf eine vollständige Durchhärtung des Lacks geachtet werden. Ist die Zeit zwischen Rückschnitt der Kleberaupe und Auftrag des Scheibenklebstoffes länger als 8 Stunden empfehlen wir die zurückgeschnittene Klebstoffraupe mit dem Varioprimer zu aktivieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!