Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenklebstoff Rapid
Schnell trocknender Ein-Komponenten-Scheibenklebstoff zur Verwendung nach dem Grundieren, Art. 0890024500
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit Würth Aktivreiniger, Art. 0890 024 1, die Innenseite der neuen Scheibe gründlich reinigen und dann die Scheibe trocknen. Wenn die Fahrzeugoberfläche beim Beschneiden der verbleibenden Klebstoffraupe (blankes Metall) beschädigt wurde, müssen zwei Schichten Würth Varioprimer aufgetragen werden, um Korrosion zu vermeiden, wobei die empfohlene Trocknungszeit einzuhalten ist. Vor der Anwendung sicherstellen, dass das Ablaufdatum des Produkts nicht überschritten wurde. Den Klebstoff beginnend in der Mitte des Unterseite der Scheibe auftragen, indem er senkrecht aus der Pistole herausgedrückt wird. Das Fahrzeug nicht auf eine Hebebühne stellen. Die vom Fahrzeughersteller bereitgestellten Informationen zur Geometrie der Raupe befolgen. Anwendungszeiten und Stillstandzeiten müssen eingehalten werden.
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Beim Auftragen des Materials darauf achten, dass die Arbeitsumgebung sauber ist. Der Scheibenklebstoff muss zusammen mit entsprechenden Produkten von Würth verwendet werden, um die Arbeit korrekt und ordentlich durchzuführen. Für eine korrekte Anwendung die mit dem Produkt mitgelieferten Anwendungshinweise befolgen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!