Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenklebstoff Rapid
Schnell trocknender, hochmoduliger Ein-Komponenten-Scheibenklebstoff für grundierungslose Anwendung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kurze Stillstandzeit des Fahrzeugs
Das Fahrzeug ist nach einer Stunde einsatzbereit
Hochmodulig
Scheibenklebstoff zur Verstärkung von Fahrzeugen. Hohe Elastizität dank der neuen UHM-Technologie (Ultra High Modulus)
Kompatibel mit Antennen, nicht leitend
Verhindert Kontaktkorrosion
Geeignet für Aluminium-, Magnesium- und Materialmix-Karosserien (z. B. Audi A8, Jaguar XJ usw.).
Geprüfte Sicherheit
- Stillstandzeit des Fahrzeugs bestätigt durch Crashtests und TÜV-Zertifizierung gemäß FMVSS 208/212
- Erfüllt die Anforderungen der Originalhersteller (Fahrzeughersteller)
Mit Würth Aktivreiniger, Art. 0890 024 1, die Innenseite der neuen Scheibe gründlich reinigen und dann die Scheibe trocknen. Wenn die Fahrzeugoberfläche beim Beschneiden der verbleibenden Klebstoffraupe (blankes Metall) beschädigt wurde, müssen zwei Schichten Würth Varioprimer aufgetragen werden, um Korrosion zu vermeiden, wobei die empfohlene Trocknungszeit einzuhalten ist. Vor der Anwendung sicherstellen, dass das Ablaufdatum des Produkts nicht überschritten wurde. Den Klebstoff beginnend in der Mitte des Unterseite der Scheibe auftragen, indem er senkrecht aus der Pistole herausgedrückt wird. Das Fahrzeug nicht auf eine Hebebühne stellen. Die vom Fahrzeughersteller bereitgestellten Informationen zur Geometrie der Raupe befolgen. Anwendungszeiten und Stillstandzeiten müssen eingehalten werden.
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Beim Auftragen des Materials darauf achten, dass die Arbeitsumgebung sauber ist. Die Verwendung des Produkts mit den mitgelieferten Würth Systemkomponenten ist unbedingt erforderlich, um ein korrektes und einwandfreies Arbeiten zu gewährleisten. Die mit dem Produkt mitgelieferte Gebrauchsanweisung muss während der Anwendung befolgt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!