Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig
Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig - 1
Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig - 2
Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig - 3
Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig

Universelles Sortiment mit größtmöglicher Markt- bzw. Modellabdeckung zum Abziehen der Scheibenwischerarme von der Wischerarmwelle.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Schonender Ausbau ohne Beschädigung der Karosserie bzw. des Wischerarms und der Welle.

  • Je nach Abstützmöglichkeit kann zum Ausbauen die Druckspindel oder der Gleithammer verwendet werden.

  • Für Wischerarmwellen mit innenliegender Waschdüse stehen wahlweise ein hohler Spindelvorsatz oder der Gleithammer zur Verfügung.


Lieferumfang:


  • 1 x Druckspindel 95 mm, M12

  • 1 x Spindelvorsatz hohl, für zentrale Waschdüsen, Messing

  • 1 x Spindelverlängerung, Messing

  • 1 x Gleithammer

  • 8 x Gabeleinsatz

  • 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 15,0 mm (zu verwenden wie OE T10369/1)

  • 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 24,0 mm (zu verwenden wie OE T10369/2)

  • 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 15,0 mm (zu verwenden wie OE T10369/3)

  • 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 26,5 mm (zu verwenden wie OE T10369/4)

  • 1 x Universal-2-Arm Abzieher mit zwei Armpaaren

  • 1 x Waschdüsen-Reinigungs- und Einstellstift