Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig
Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig - 1
Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig - 2
Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig - 3
Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wischerarm-Abzieher-Master-Satz 18-teilig

Universelles Sortiment mit größtmöglicher Markt- bzw. Modellabdeckung zum Abziehen der Scheibenwischerarme von der Wischerarmwelle.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Schonender Ausbau ohne Beschädigung der Karosserie bzw. des Wischerarms und der Welle.

  • Je nach Abstützmöglichkeit kann zum Ausbauen die Druckspindel oder der Gleithammer verwendet werden.

  • Für Wischerarmwellen mit innenliegender Waschdüse stehen wahlweise ein hohler Spindelvorsatz oder der Gleithammer zur Verfügung.


Lieferumfang:


  • 1 x Druckspindel 95 mm, M12

  • 1 x Spindelvorsatz hohl, für zentrale Waschdüsen, Messing

  • 1 x Spindelverlängerung, Messing

  • 1 x Gleithammer

  • 8 x Gabeleinsatz

  • 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 15,0 mm (zu verwenden wie OE T10369/1)

  • 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 24,0 mm (zu verwenden wie OE T10369/2)

  • 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 15,0 mm (zu verwenden wie OE T10369/3)

  • 1 x Wischerarmabzieher, Gabelweite 26,5 mm (zu verwenden wie OE T10369/4)

  • 1 x Universal-2-Arm Abzieher mit zwei Armpaaren

  • 1 x Waschdüsen-Reinigungs- und Einstellstift