Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheinwerfer-Aufbereitungsset 73-teilig
Geeignet für alle Polycarbonat Scheinwerfer.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verleiht stumpfen und UV-geschädigten Scheinwerfern neuen Glanz und bietet Ihnen eine Alternative zum Scheinwerfertausch.
Heute sind stumpfe Scheinwerfer auch ein Grund dafür, dass ein Fahrzeug die §57a Überprüfung nicht besteht.
Das Set liefert eine schnelle und kostengünstige Lösung für dieses Problem.
Es steigert auch deutlich das Erscheinungsbild des Fahrzeugs, wodurch sich das Set auch ideal für die Gebrauchtwagen Aufbereitung eignet.
1. Angrenzende Fahrzeugflächen mit Klebeband abkleben.
2. Scheinwerfer reinigen und mit Mikrofasertuch abreiben.
3. Erster Schleifvorgang mit Pad-Körnung 500 od. Körnung 2.000 (je nach Beschädigung) mit Wasser befeuchten, kleinste Drehzahl wählen, abwischen und sicherstellen, dass der Scheinwerfer gleichmäßig geschliffen wurde.
4. Zweiter Schleifvorgang mit Pad-Körnung 4.000 mit Wasser befeuchten, kleinste Drehzahl wählen, abwischen und sicherstellen, dass der Scheinwerfer gleichmäßig Geschliffen wurde.
5. Poliervorgang mit Polierpad blau und P10 Schnellschleifpolitur PLUS, höchste Drehzahl wählen. Polierpad einmal vollständig mit einer dünnen Schicht P10 Schnellschleifpolitur PLUS bedecken. Nach dem Polieren den Scheinwerfer vollständig mit dem Mikrofasertuch reinigen.
6. Die Lack und Felgenversiegelung aufsprühen und einwirken lassen, anschließend mit dem Mikrofasertuch aufpolieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!