Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schichtdicken-Messgerät Kombi
Vollelektronisches Schichtdicken-Messgerät zur Bestimmung von Beschichtungen (z.B. Lackierungen, Korrosionsschutz-Schichtdicken)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einhandbedienung mit Multi-Funktionstaste
- Automatische Substratumschaltung
Sicheres und schnelles Messen ohne Kalibrierung
- Substratumstellung auch manuell durch Anwender möglich
- Hohe Messpräzision über den gesamten Messbereich
- Breites Einsatzspektrum durch Dualsonde (Stahl, Eisen und Nicht-Eisen-Metallen, wie Aluminium, Zink, Kupfer und Messing)
- Kompakte Bauweise mit integrierter Messsonde
- Langzeit-Nutzung bei schonender Messung durch polierte Rubin-Messköpfe
- Innovative Technologie: Hallsensoren- und Wirbelstromtechnik
- Akustisches Signal bei Messaufnahme
- Automatische Ein-/Ausschaltung
- Grafik-LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung informiert über Messwert, Batteriezustand, Messeinheit und Betriebsart
- Messwertanzeige ca. 15 Sekunden
Messbereich (FE/ N Fe)
0-3000 μm (μm/mils umschaltbar)
Messzeitabstand
Einzelmessung: 600 ms
Messwertanzeige
Von 0,0-999 in μm, ab 1000 μm in mm
Kleinste Messfläche
10 x 10 mm
Kleinster Krümmungsradius
- Konvex: 5 mm
- Konkav: 25 mm
Kleinste Dicke des Grundwerkstoffes
- Fe: 0,2 mm
- N Fe: 0,05 mm
Messungen auf Kunststoffen sind nicht möglich
Auf Stahl und Eisen (ferro-magnetischen Metallen) und nicht magnetischen Metallen, z.B. Aluminium, Zink, Kupfer oder Messing
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!