Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schiebetruhe Aktiv Plus
Hochwertige Schiebetruhe mit einzigartigem Alpha-Gestell für eine bessere Lastverteilung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einzigartiges, lackiertes Alpha-Gestell mit Kippbügel und Muldenabstützung
- Nutzlast bis 250 kg
- Die Optimale Lastverteilung verhindert Rückenschmerzen und erleichtert die Arbeit
Luftrad mit integriertem Schlauch und Top Profil
- ø 400 mm
- Hochwertige Chrommetallfelge mit Kugellager
Hochwiderstandsfähige, verzinkte Tiefmulde
- Blechstärke 1,2 mm
- 120 Liter
- Doppelt gebördelter Muldenrand als Schnittwundenschutz
Ergonomische Zwei-Komponenten-Softgriffe
- Reduzierung des Rutschrisikos
- Verbunderhöhung von Hand und Produkt
- Ergonomisch ideale Abmessungen verbessern erheblich die Handhabung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!