Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schiebetür-Einsteckschloss entspricht der DIN EN 12209
Mit Zirkelriegel und Profilzylinderlochung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schlosskasten mittig.
Klassifizierungsschlüssel: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0
Gebrauchskategorie: 3
Dauerfunktionstüchtigkeit: C
Türmasse und Schließkraft: -
Eignung für Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren: 0
Sicherheit: 0
Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: A
Schutzwirkung und Anbohrwiderstand: 3
Türbezogener Verwendungsbereich: C
Art der Schlüsselbetätigung und Verrielgelung: A
Art der Spindelbetätigung: 2
Schlüsselkennung: 0
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Geeignet zum Verschließen von DIN R und DIN L Zimmerschiebetüren aus Holz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!