Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Führungsschiene Schiebetürbeschlag SB 20 E
Eine Schiene für den unteren und oberen Boden
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für einliegende Türen
- Korpusseiten und unterer Boden sichtbar
- Tragkraft 20 kg
- Leichter, ruhiger Lauf
- Führungsrolle unten aus Nylon mit Höhenverstellung über Excenter ±3 mm und Führungsnocken
- Bohrdurchmesser für Führungselemente: 35 mm
- Einfache Verarbeitung mit Standardwerkzeug
Führungsriegel oben aus Nylon mit gefedertem Stift, Stiftüberstand 5 oder 8 mm
- Schnelles Aus- und Einhängen der Türen
- Toleranzausgleich für Höhenverstellung
Clipsmontage der Türen am Korpus
- Werkzeuglose Türmontage
- Schnelles Einhängen der Türen
Eine Schiene für unteren und oberen Boden
- Einheitliches Fräsmaß
- Böden flexibel einsetzbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!