Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-G für die Wandmontage bei Glastüren
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-G für die Wandmontage bei Glastüren - 1
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-G für die Wandmontage bei Glastüren - 2
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-G für die Wandmontage bei Glastüren - 3
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-G für die Wandmontage bei Glastüren - 4
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-G für die Wandmontage bei Glastüren - 5
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-G für die Wandmontage bei Glastüren - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-G für die Wandmontage bei Glastüren

For wall mounting with glass doors

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Traglast: 120 kg

  • Türdicke: 8 – 10,76 mm

  • Glasart: Geeignet für ESG und VSG (mit Klebeset, im Lieferumfang enthalten)

  • Türbreite: min. 630 mm

  • Türhöhe: max. 3000 mm

  • Höhenverstellung: +4/-3 mm am Laufwagen

  • Optional mit beidseitiger Dämpfung