Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-H
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-H - 1
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-H - 2
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-H - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-H

Für die Wandmontage bei Holztüren

  • Geeignet für: Holztüren
  • Montagevariante: Wandmontage
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 26-40 mm
  • Geeignet für Türbreite min.: 560 mm
  • Höhenverstellung: +/- 5 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Lagertechnik: Kugelgelagert

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Traglast Dämpfung Farbe Schienenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0687915883
120 kg Nein Silberfarben 3000 mm
1 St.
0687915875
120 kg Nein Edelstahlfarben 3000 mm
1 St.
0687915884
80 kg Beidseitig Silberfarben 2000 mm
1 St.
0687915882
120 kg Nein Silberfarben 2000 mm
1 St.
0687915876
80 kg Beidseitig Edelstahlfarben 2000 mm
1 St.
0687915874
120 kg Nein Edelstahlfarben 2000 mm
1 St.
0687915877
80 kg Beidseitig Edelstahlfarben 3000 mm
1 St.
0687915885
80 kg Beidseitig Silberfarben 3000 mm