Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-GS-DR, MB
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-GS-DR, MB - 1
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-GS-DR, MB - 2
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-GS-DR, MB - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-GS-DR, MB

Blendenprofil und Laufschiene mit Revisionsöffnung. Für die Deckenmontage bei Glastüren

  • Geeignet für: Glastüren
  • Montagevariante: Deckenmontage
  • Traglast: 120 kg
  • Passend für Glastürstärke: 8 / 10 mm
  • Geeignet für Türbreite min.: 690 mm
  • Geeignet für Türbreite max.: 1485 mm
  • Höhenverstellung: +/- 5 mm
  • Dämpfung: Nein
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Ausführung: Mit Aluminium-Clipblende
  • Lagertechnik: Kugelgelagert

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Schienenlänge Lieferumfang Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0687912318
Edelstahlfarben 3000 mm 1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Typ R, 2 x Blende Edelstahlfarben Glastüren
1 St.
0687912316
Silberfarben 3000 mm 1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Typ R, 2 x Blende Silberfarben Glastüren
1 St.
0687912315
Silberfarben 2000 mm 1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Typ R, 2 x Blende Silberfarben Glastüren
1 St.
0687912317
Edelstahlfarben 2000 mm 1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Typ R, 2 x Blende Edelstahlfarben Glastüren
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
  • Laufschiene mit Revisionsöffnung (Ausklinkung) um nachträglich Beschlagteile in die Laufschiene einbringen bzw. entnehmen zu können, z.B. bei Montage in Wandtasche