Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schiebetürmuschel
Keine sichtbare Verschraubung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wir empfehlen, die Griffmuschel mit zwei Punkten Neutralsilikon auf der Kunststoffgrundrosette zu fixieren..
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Geeignet zum Einlassen an Zimmerschiebetüren.
Für die Ausfräsung kann der Maschinen-Kunstbohrer Ø 30 mm verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!