Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schienen-Set vorliegend zweifach SlideLine M
Zum Anschrauben vorne auf den Ober-, Unter- oder Zwischenboden bei Schränken oder Regalen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Profil-Set mit 2 Profilen für oben und unten
- Für Materialdicken von 18/19 mm und 22 mm
- Inklusive Montageklammern für eine einfache Profilmontage
- Profile lassen siche bei entsprechender Länge auch teilen
- und als obere und untere Profile nutzen
Zum Anschrauben auf die Stirnseite von Ober-, Unter- oder Zwischenboden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!