Schlagschnurgerät mit Übersetzung
Schlagschnurgerät mit Übersetzung - 1
Schlagschnurgerät mit Übersetzung - 2
Schlagschnurgerät mit Übersetzung - 3
Schlagschnurgerät mit Übersetzung - 4
Schlagschnurgerät mit Übersetzung - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlagschnurgerät mit Übersetzung

Zum Markieren mit Kreidepulver

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Extrem schnelles Einrollen der Schlagschnur


Mit Übersetzung 5:1



Sehr leicht, extrem stoßfest


Gehäuse aus Magnesium-Druckguss



Schnellauszug der Markierschnur


Durch Drücken der Kurbel kann das Band im Leerlauf ausgezogen werden.



Kein Abrutschen des Hakens


Gezahnter gehärteter Endhaken



Sichere Aufbewahrung


Hakenbefestigung im Gehäuse



Mit Gürtelclip aus rostfreiem Stahl