Schlangenbohrer Sortiment Longlife & Speed Nutzlänge 165 mm
Schlangenbohrer Sortiment Longlife & Speed Nutzlänge 165 mm  - 1
Schlangenbohrer Sortiment Longlife & Speed Nutzlänge 165 mm  - 2
Schlangenbohrer Sortiment Longlife & Speed Nutzlänge 165 mm  - 3
Schlangenbohrer Sortiment Longlife & Speed Nutzlänge 165 mm  - 4
Schlangenbohrer Sortiment Longlife & Speed Nutzlänge 165 mm  - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlangenbohrer Sortiment Longlife & Speed Nutzlänge 165 mm

6-teilig. Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern.

  • Lieferumfang: Sortimentsinhalt: je 1 x Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
  • Arbeitslänge: 165 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 6 STK
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
Art.-Nr. Lieferumfang Arbeitslänge Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0650776165
Sortimentsinhalt: je 1 x Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm 165 mm 6 STK
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
Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schlangenbohrern


  • Spezielle Oberflächenbehandlung

  • Abgesetzter Bohrkopf

  • Speziell angepasste Vorschneidergeometrie

  • Neu entwickelte Gewindespitze


In Weich- und allen Harthölzern (sogar in exotischen Harthölzern, wie z.B. Azobé/ Bongossi) hervorragend einsetzbar


Neu entwickelte Gewindespitze



Minimaler Kraftaufwand durch selbstständigen Vorschub mit noch geringerer Reibung


Neue Flankengeometrie



Perfekte Spanabfuhr und Spurtreue bei tiefen Bohrungen


Optimierte Spannutgeometrie



Sechskant-Schaft (ab Ø 7 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Zeitersparnis


Durch Verwendung der Würth-Aufsteckversenker (ab Ø 12 mm) Bohren und Senken in einem Arbeitsgang möglich



Exklusiv bei Würth erhältlich