Schlangenbohrer plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlangenbohrer plus

Für schnelles, kraftschonendes und sauberes Arbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Arbeitslänge Einsetzbar mit Verlängerung Anzahl VE
Preis/VE
0650610165
10 mm 235 mm 165 mm Nein
1 St.
0650612165
12 mm 235 mm 165 mm Nein
1 St.
0650612580
12 mm 650 mm 580 mm Nein
1 St.
0650614165
14 mm 235 mm 165 mm Nein
1 St.
0650616580
16 mm 650 mm 580 mm Nein
1 St.
0650618390
18 mm 460 mm 390 mm Nein
1 St.
0650620580
20 mm 650 mm 580 mm Nein
1 St.
0650622580
22 mm 650 mm 580 mm Ja
1 St.
0650624580
24 mm 650 mm 580 mm Ja
1 St.
0650624390
24 mm 460 mm 390 mm Ja
1 St.
065066 165
6 mm 235 mm 165 mm Nein
1 St.
065066 390
6 mm 460 mm 390 mm Nein
1 St.
065068 165
8 mm 235 mm 165 mm Nein
1 St.
0650618580
18 mm 650 mm 580 mm Nein
1 St.
0650616390
16 mm 460 mm 390 mm Nein
1 St.
065067 390
7 mm 460 mm 390 mm Nein
1 St.
0650614390
14 mm 460 mm 390 mm Nein
1 St.
0650630390
30 mm 460 mm 390 mm Ja
1 St.
0650635390
35 mm 460 mm 390 mm Ja
1 St.
0650613390
13 mm 460 mm 390 mm Nein
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
Kraftarmes Bohren


Runde Nut ermöglicht gute Spanabfuhr



Sauberes, ausrissfreies Loch


Hoher Vornschneider



Ermüdungsarmes Bohren


Geringer Kraftaufwand beim Herausziehen des Bohrers durch Dreikantspitze ohne Gewinde (von Ø 6-8 mm bei Gesamtlänge 235-320 mm).



Zeitersparnis


Durch Verwendung des Aufsteckversenkers ab Ø 12 mm gleichzeitiges Versenken einer Unterlegscheibe beim Bohrvorgang.



Größere Nutzlänge des Bohrers


Verwendung der Verlängerung ab Ø 22 mm möglich.