Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlangenbohrer plus plus
Für schnelles, kraftschonendes und sauberes Arbeiten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kraftarmes Bohren
Runde Nut ermöglicht gute Spanabfuhr
Sauberes, ausrissfreies Loch
Hoher Vornschneider
Ermüdungsarmes Bohren
Geringer Kraftaufwand beim Herausziehen des Bohrers durch Dreikantspitze ohne Gewinde (von Ø 6-8 mm bei Gesamtlänge 235-320 mm).
Zeitersparnis
Durch Verwendung des Aufsteckversenkers ab Ø 12 mm gleichzeitiges Versenken einer Unterlegscheibe beim Bohrvorgang.
Größere Nutzlänge des Bohrers
Verwendung der Verlängerung ab Ø 22 mm möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!