Schlauchschelle ABA Nova, W1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchschelle ABA Nova, W1

Schelle mit einer hohen und gleichmässig verteilten Spannkraft.

  • Werkstoff Band: Zink-Aluminium
  • Werkstoff Schraube: Stahl
  • Werkstoff Gehäuse: Stahl
  • Antriebart: Außensechskant
  • Schlüsselweite: 7 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Werkstoff Band Werkstoff Schraube Werkstoff Gehäuse Anzahl VE
Preis/VE
0553009014
8-14 mm Zink-Aluminium Stahl Stahl
50 St.
0553009017
11-17 mm Zink-Aluminium Stahl Stahl
50 St.
0553009020
13-20 mm Zink-Aluminium Stahl Stahl
50 St.
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
  • Schneckengehäuse mit extra kurzem Gehäuseboden

  • Speziell geeignet für kleinere Schlauchdurchmesser

  • Verwendung von schwedischem Qualitätsstahl

  • Mit aufgebogener Bandkante und glatter Bandinnenseite für eine schlauchschonende Verbindung

  • Mechanische Verriegelung ohne Schweisspunkte

  • Erfüllt die Normen DIN 3017 und SS 2298

  • Sechskant mit Schlitz 7 mm

  • Bandbreite: 9 mm