Schlauchschelle
Schlauchschelle - 1
Schlauchschelle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchschelle

Mit asymmetrischem Schloss

  • Werkstoff Band: Ferritischer Stahl F1
  • Oberfläche Band: Blank
  • Werkstoff Schraube: Stahl
  • Oberfläche Schraube: Verzinkt
  • Werkstoff Gehäuse: Ferritischer Stahl F1
  • Antriebart: H
  • Normen: DIN 3017
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 31 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bandbreite Klemmbereich min./max. Schlüsselweite Anziehdrehmoment Anzahl VE
Preis/VE
054925070
12 mm 50-70 mm 7 mm 5 Nm
25 St.
054926080
12 mm 60-80 mm 7 mm 5 Nm
25 St.
054927090
12 mm 70-90 mm 7 mm 5 Nm
25 St.
0549280100
12 mm 80-100 mm 7 mm 5 Nm
25 St.
0549290110
12 mm 90-110 mm 7 mm 5 Nm
20 St.
0549200120
12 mm 100-120 mm 7 mm 5 Nm
10 St.
05398 12
7,5 mm 8-12 mm 6 mm 1.5 Nm
100 St.
053910 16
7,5 mm 10-16 mm 6 mm 1.5 Nm
100 St.
0539180100
9 mm 80-100 mm 7 mm 3 Nm
25 St.
053913045
9 mm 30-45 mm 7 mm 3 Nm
053911222
9 mm 12-22 mm 7 mm 3 Nm
054921627
12 mm 16-27 mm 7 mm 5 Nm
100 St.
053911627
9 mm 16-27 mm 7 mm 3 Nm
054923550
12 mm 35-50 mm 7 mm 5 Nm
50 St.
0539110120
9 mm 100-120 mm 7 mm 3 Nm
25 St.
053912032
9 mm 20-32 mm 7 mm 3 Nm
053912540
9 mm 25-40 mm 7 mm 3 Nm
053913250
9 mm 32-50 mm 7 mm 3 Nm
053914060
9 mm 40-60 mm 7 mm 3 Nm
50 St.
053915070
9 mm 50-70 mm 7 mm 3 Nm
50 St.
053917090
9 mm 70-90 mm 7 mm 3 Nm
25 St.
053916080
9 mm 60-80 mm 7 mm 3 Nm
50 St.
053918 16
9 mm 8-16 mm 7 mm 3 Nm
100 St.
0539190110
9 mm 90-110 mm 7 mm 3 Nm
25 St.
0549210130
12 mm 110-130 mm 7 mm 5 Nm
10 St.
0549220140
12 mm 120-140 mm 7 mm 5 Nm
10 St.
054922032
12 mm 20-32 mm 7 mm 5 Nm
25 St.
054922540
12 mm 25-40 mm 7 mm 5 Nm
25 St.
0549230150
12 mm 130-150 mm 7 mm 5 Nm
5 St.
0549240160
12 mm 140-160 mm 7 mm 5 Nm
5 St.
054924060
12 mm 40-60 mm 7 mm 5 Nm
25 St.
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
Asymmetrisches Gehäuse


  • Gleichmäßige Kraftverteilung

  • Kein Wegkippen des Schellenkopfes beim Anziehen


Glatte und geprägte Bandinnenseite mit abgerundeten Kanten


Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor