Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungs-Satz 3-teilig für Radlagergehäuse
Zur Reinigung der Radlagergehäuse-Aufnahme am Achskörper
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Reinigung der Auflagefläche mit der flachen Reinigungs-Schleifscheibe und des Innendurchmessers mit der Stufenscheibe in einem Arbeitsgang
- Entfernt Korrosions-Rückstände an Stahl- und Alu-Achskörpern vor den Neueinbau
Lieferumfang:
- 1 Roloc-Aufnahmeteller ∅ 70 mm
- 1 Reinigungs-Stufenscheibe für Radlager-Aufnahme, ∅ 40/7 mm
- 1 Reinigungs-Schleifscheibe flach für Radlager-Aufnahme, ∅ 75 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!