- Exzellente Kriecheigenschaften gewährleisten sehr gute Feuchtigkeitsverdrängung. Dadurch wird das Einfrieren im Winter verhindert.
- Enthält Korrosionsschutzadditive für einen dauerhaften Schutz
- Harz- und säurefrei dadurch werden empfindliche Bauteile nicht angegriffen
- Silikonfrei
Nicht zusätzlich mit Graphitpulver schmieren
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Pflege von Schlössern aller Art.
Das Kapillarröhrchen in das Schloss einführen und kurz sprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!