Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 1
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 2
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 3
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 4
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig

Zur fachgerechten De- und Montage von Schlitzbuchsen
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
  • Die Werkzeuge können direkt am Fahrzeug ohne aufwendigen Ausbau ganzer Achskomponenten eingesetzt werden

  • Die Druckstücke eignen sich auch für den Einsatz an der Werkstattpresse

  • Mit Hilfe des Spannblocks und den entsprechenden Halbschalen werden die Buchsen parallel und schonend vorgespannt, wodurch sie sich anschließend bequem in die Aufnahme einpressen lassen

  • Während bei handelsüblichen Konus-Hülsen die Buchse oft beschädigt wird, erfolgt bei diesem Spannblocksystem der Einbau ohne Beschädigung / Verformung / Abriss des Lagermantels

  • Die Halbschalen werden sicher im Spannblock fixiert, wodurch ein Herausrutschen verhindert wird

  • Der Satz repräsentiert eine Auswahl der gängigsten Anwendungen mit großer Marktabdeckung

  • Auf Grund der teilweise enormen Kräfte, welche vor allen Dingen beim Ausbau benötigt werden, wird der Einsatz eines Hydraulikzylinders empfohlen. Unser 17 t Hydraulikzylinder (Art.-Nr. 1952004090) eignet sich daher optimal als Erweiterung


Lieferumfang


  • 1 x Spannblock

  • 9 x Halbschalen-Sätze (Ø 56-75 mm)

  • 9 x Druckstücke für Halbschalen-Sätze, Ø 56-75 mm

  • 1 x Distanzstück – U-Form

  • 1 x Aufnahme-Stufenplatte für Hydraulikzylinder

  • 2 x Aufnahme-Hülse, kurz, Ø 75 + Ø 88 mm

  • 2 x Aufnahme-Hülse lang, Ø 75 + Ø 88 mm

  • 1 x Spindel M20, L = 520 mm

  • 2 x Druckmutter M20

  • 2 x U-Scheibe

  • 1 x Fixierschrauben-Satz für Halbschalen, 4-teilig

  • 1 x Inbusschlüssel

  • 1 x Spindelfett