Umrechnung der Fein Artikelnummern in Würth Artikelnummern
- Entscheidend sind die drei Ziffern nach 639 03 ... in den ursprünglichen Fein Nummern, oder die dreistellige Zahl, die in die Messer eingestanzt ist.
Wenn die Zahl mit 0 beginnt, z. B. 095, wird die 0 durch eine 5 ersetzt, und das Ergebnis erhält das Präfix 0696. In diesem Fall wäre beispielsweise die Würth Artikelnummer 0696 595.
Wenn die Zahl mit 1 oder 2 beginnt, z. B. 126, wird vor 1 oder 2 eine 5 eingefügt, und das Ergebnis erhält das Präfix 0696. In diesem Fall wäre beispielsweise die Würth Artikelnummer 0696 512 6.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!