Fixzement
Fixzement - 1
Fixzement - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fixzement

Schnellbindender Montagezement

  • Chemische Basis: Mischung aus Portland-/Tonerdezement
  • Farbe: Grau
  • Dichte: 1,45 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Mischungsverhältnis: 0,3 l Wasser für 1 kg
  • Verarbeitungsbedingung: bei 20°C
  • Topfzeit min.: 1 min
  • Verarbeitungszeit max.: 3 min
  • Weiterbearbeitung Bedingung: bei 20°C
  • Aushärtezeit min.: 5 min
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
  • Baustoffklasse: A1 - Nicht brennbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN EN 13501-1
  • Biegefestigkeit max.: 3.8 N/mm²
  • Biegefestigkeit Bedingung: nach DIN EN 196-1 nach 7 Tagen
  • Druckfestigkeit max.: 22.5 N/mm²
  • Druckfestigkeit Bedingung: nach 7 Tagen, DIN EN 196-1
  • Gebinde: Eimer
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und trockene Lagerung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Farbe Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0890350
5 kg Mischung aus Portland-/Tonerdezement Grau 1,45 g/cm³
1 St.
0890351
15 kg Mischung aus Portland-/Tonerdezement Grau 1,45 g/cm³
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
Ohne Chloridanteil


Keine korrosionsfördernde Wirkung.



Universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar



Schnelles Montieren mit früherer Belastbarkeit


  • Erstarrungsende bereits nach ca. 3 Minuten

  • Nach einer Stunde überarbeitbar (Streichen, Putzen)

  • Bereits nach kurzer Zeit hohe Biegezug- und Druckfestigkeit
Hinweis

Vor Frost schützen!


Als geeignete Untergründe gelten alle sauberen und tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen und zugelassenen Untergründe. (Gipsuntergründe müssen vorher mit CERAfix 101 grundiert werden). Nicht mit anderen Materialien (wie z.B. Gips) mischen. Nicht überwässern. Nicht gießfähig einsetzen.Die Verarbeitungszeit bezieht sich auf eine Luft- und Objekttemperatur von +20°C.Nicht mit anderen Materialien (wie z.B. Gips) mischen.Eine Überwässerung des Fixzements ist unbedingt zu vermeiden. Fixzement ist nicht gießfähig einzusetzen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.