Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnellbinderleim
Sehr schnell abbindender Universalleim zur Verleimung aller Holzarten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kurze Abbindezeit
- Hohe Anfangsfestigkeit
- Transparent austrocknend
Erfüllt die Beanspruchungsgruppe D2 nach DIN/EN 204 für die Verleimungen im Innenbereich mit gelegentlicher kurzzeitiger Einwirkung von abfließendem Wasser und Kondenswasser.
Offene Zeit, Druck und Presszeit sind abhängig von Material, Feuchtigkeit, Temperatur und Auftragsmenge.
- Wenn die Temperatur unter 20°C ist, ist die Press- und offene Zeit länger
- Wenn die Temperatur über 20°C ist, werden die Press- und offene Zeit kürzer
Erfüllt die Beanspruchungsgruppe D2 nach DIN/EN 204 für die Verleimungen im Innenbereich mit gelegentlicher kurzzeitiger Einwirkung von abfließendem Wasser und Kondenswasser.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Innentürverleimungen
- Innentreppenstufen und –geländer
- Flächenverleimung von Schichtstoffplatten
- Manuelle Kantenverklebung
- Montage-, Flächen-, Brettfugen- und Blockverleimung
- Fugen- Zapfen- und Dübelverleimungen von Nadel-, Laub- und Exotenhölzern
Der Untergrund muss staubfrei, fettfrei sowie frei von Verschmutzungen aller Art sein. Optimale Holzfeuchte liegt zwischen 8 und 12 Prozent. Leim einseitig mit einem Pinsel, Spachtel oder einem Leimroller gleichmäßig auftragen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!